品番 : EA911AG-102
品名 : 915x0.3mmx 5m 半透明フィルム(PVC製)
仕様
| 材質 | PVC | カラー | 半透明(梨地仕様) |
|---|---|---|---|
| 幅 | 915mm | 厚み | 0.3mm |
| 長さ | 5m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/24 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-101 915x0.3mmx 2m 半透明フィルム(PVC製) |
| EA911AG-102 915x0.3mmx 5m 半透明フィルム(PVC製) |
| EA911AG-103 915x0.3mmx10m 半透明フィルム(PVC製) |
ウェブカタログ画像
拡大
