詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-103

品名 : 915x0.3mmx10m 半透明フィルム(PVC製)

仕様

材質 PVC カラー 半透明(梨地仕様)
915mm 厚み 0.3mm
長さ 10m
追加説明
カタログ価格

6,730 (税抜)/ 7,403 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-101 915x0.3mmx 2m 半透明フィルム(PVC製)
EA911AG-102 915x0.3mmx 5m 半透明フィルム(PVC製)
EA911AG-103 915x0.3mmx10m 半透明フィルム(PVC製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top