品番 : EA911AG-201
品名 : 915x0.3mmx 2m 透明フィルム(非塩ビ製)
仕様
| 幅 | 915mm | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 2m | 材質 | PE+EVA+PE(3層構造) |
| 塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです。 | |||
| 優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/25 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-201 915x0.3mmx 2m 透明フィルム(非塩ビ製) |
| EA911AG-202 915x0.3mmx 5m 透明フィルム(非塩ビ製) |
| EA911AG-203 915x0.3mmx10m 透明フィルム(非塩ビ製) |

