詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-203

品名 : 915x0.3mmx10m 透明フィルム(非塩ビ製)

仕様

915mm 厚み 0.3mm
長さ 10m 材質 PE+EVA+PE(3層構造)
塩ビを含まず、環境への影響の少ないフィルムです。
優れた加工性で一般汎用から文具まで幅広く対応
追加説明
カタログ価格

10,700 (税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/04 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-201 915x0.3mmx 2m 透明フィルム(非塩ビ製)
EA911AG-202 915x0.3mmx 5m 透明フィルム(非塩ビ製)
EA911AG-203 915x0.3mmx10m 透明フィルム(非塩ビ製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top