品番 : EA911AG-316
品名 : 1370x0.3mmx 2m PVC製フィルム(防炎/帯電防止)
仕様
| 幅(mm) | 1370 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.3 | カラー | 青味系透明色 |
| 材質 | 軟質塩化ビニル | ||
| 帯電防止性能、防炎性能があります | |||
| バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減 | |||
| 帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮 | |||
| 燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-316 1370x0.3mmx 2m PVC製フィルム(防炎/帯電防止) |
| EA911AG-317 1370x0.3mmx 5 m PVC製フィルム(防炎/帯電防止) |
| EA911AG-318 1370x0.3mmx10m PVC製フィルム(防炎/帯電防止) |
