詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-318

品名 : 1370x0.3mmx10m PVC製フィルム(防炎/帯電防止)

仕様

幅(mm) 1370 長さ(m) 10
厚み(mm) 0.3 カラー 青味系透明色
材質 軟質塩化ビニル
帯電防止性能、防炎性能があります
バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減
帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮
燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合
追加説明
カタログ価格

28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/19 00:41現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-316 1370x0.3mmx 2m PVC製フィルム(防炎/帯電防止)
EA911AG-317 1370x0.3mmx 5 m PVC製フィルム(防炎/帯電防止)
EA911AG-318 1370x0.3mmx10m PVC製フィルム(防炎/帯電防止)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA911AG-316です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top