品番 : EA911AG-502
品名 : 1370x 0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
仕様
| 色 | 透明 | 厚み | 0.2mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 1.37m |
| 材質 | PVC | 重量 | 約2kg |
| 硬度 | #360 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/10 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-501 1370x 0.2mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー) |
| EA911AG-502 1370x 0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) |
| EA911AG-511 1370x 0.3mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー) |
| EA911AG-512 1370x 0.3mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
