詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-511

品名 : 1370x 0.3mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー)

仕様

透明 厚み 0.3mm
長さ 5m 1.37m
材質 PVC 重量 約2kg
硬度 #360
追加説明
カタログ価格

6,840 (税抜)/ 7,524 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 01:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-501 1370x 0.2mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-502 1370x 0.2mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-511 1370x 0.3mmx 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-512 1370x 0.3mmx10m [PVC製] フィルム(クリアー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top