詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-601

品名 : 1000x0.2mmx 2m 透明フィルム(PVC製/遮熱用)

自己粘着性のUV対応フィルム

仕様

幅(mm) 1000 長さ(m) 2
厚み(mm) 0.2 カラー 透明
材質 PVC
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。
遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。
透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。
施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
【ご注意ください】
製品は緑がかった透明色をしています。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-601 1000x0.2mmx 2m 透明フィルム(PVC製/遮熱用)
EA911AG-602 1000x0.2mmx 5m 透明フィルム(PVC製/遮熱用)
EA911AG-603 1000x0.2mmx10m 透明フィルム(PVC製/遮熱用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top