品番 : EA911AG-602
品名 : 1000x0.2mmx 5m 透明フィルム(PVC製/遮熱用)
自己粘着性のUV対応フィルム
仕様
| 幅(mm) | 1000 | 長さ(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.2 | カラー | 透明 |
| 材質 | PVC | ||
| 窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。 | |||
| 遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット | |||
| 透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保 | |||
| 施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム | |||
| 【ご注意ください】 製品は緑がかった透明色をしています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/10 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-601 1000x0.2mmx 2m 透明フィルム(PVC製/遮熱用) |
| EA911AG-602 1000x0.2mmx 5m 透明フィルム(PVC製/遮熱用) |
| EA911AG-603 1000x0.2mmx10m 透明フィルム(PVC製/遮熱用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA911AG-601です。
