品番 : EA911AG-83
品名 : 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)
仕様
| 色 | グリーン | 厚み | 0.3mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 0.915m |
| 材質 | PVC | 重量 | 約4.5kg |
| 硬度 | #400 | 引張切断強さ | 縦:7.2kgf、横:6.4kgf |
| 伸び率 | 縦:270%、横:280% | 直角形引裂強さ | 縦:2.37kgf、横:2.33kgf |
| 耐寒温度 | -25℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-83 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
| EA911AG-86 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
| EA911AG-92 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
メイン画像
拡大
