品番 : EA911AG-92
品名 : 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン)
仕様
| 色 | グリーン | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 10m | 幅 | 0.915m |
| 材質 | PVC | 重量 | 約12.8kg |
| 硬度 | #480 | 引張切断強さ | 縦:26.5kgf、横:25.8kgf |
| 伸び率 | 縦:370%、横:430% | 直角形引裂強さ | 縦:8.04kgf、横:8.27kgf |
| 耐寒温度 | -45℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 00:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AG-83 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
| EA911AG-86 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
| EA911AG-92 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(グリーン) |
メイン画像
拡大
