詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AJ-25B

品名 : 1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

仕様

1.03m 長さ 25m
厚み 0.56mm OD
材質 ポリエステル、塩化ビニール 重量 約13.25kg
耐候・耐薬・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので、屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。
追加説明
カタログ価格

58,000 (税抜)/ 63,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 02:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1423ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA911AJ-5B 1.03x 5m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
EA911AJ-10B 1.03x10m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
EA911AJ-25B 1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top