品番 : EA911AJ-5B
品名 : 1.03x 5m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
仕様
| 幅 | 1.03m | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.56mm | 色 | OD |
| 材質 | ポリエステル、塩化ビニール | 重量 | 約2.6kg |
| 耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1423ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AJ-5B 1.03x 5m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色) |
| EA911AJ-10B 1.03x10m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色) |
| EA911AJ-25B 1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA911AJ-10C : 1.03x10m/0.56mm ポリエステル帆布(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
