品番 : EA911AK-16
品名 : 110x320mm 補修布(ジャージ用/紺)
仕様
| メーカー | クローバー(Clover) | 型番 | 68-131 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 110 | 長さ(mm) | 320 |
| 色 | 紺 | 材質 | 布:ポリエステル84%、ポリウレタン16% 接着剤:ポリアミド系樹脂 |
| ジャージ布製品の補修や補強に便利なアイロン接着の補修布。 | |||
| 丈夫で伸縮性の良い布を使用しています。スポーツウェアの補修に適しています。 | |||
| 水洗い・ドライクリーニングができます。 | |||
| アイロンは中温(140~160℃) | |||
| アイロンに接着面が直接触れないように注意してください。アイロンは必ず布側からあててください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/23 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AK-16 110x320mm 補修布(ジャージ用/紺) |
| EA911AK-17 110x320mm 補修布(ジャージ用/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
