詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AK-17

品名 : 110x320mm 補修布(ジャージ用/黒)

仕様

メーカー クローバー(Clover) 型番 68-132
幅(mm) 110 長さ(mm) 320
色 黒 材質 布:ポリエステル84%、ポリウレタン16% 
接着剤:ポリアミド系樹脂
ジャージ布製品の補修や補強に便利なアイロン接着の補修布。
丈夫で伸縮性の良い布を使用しています。スポーツウェアの補修に適しています。
水洗い・ドライクリーニングができます。
アイロンは中温(140~160℃)
アイロンに接着面が直接触れないように注意してください。アイロンは必ず布側からあててください。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA911AK-16 110x320mm 補修布(ジャージ用/紺)
EA911AK-17 110x320mm 補修布(ジャージ用/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top