品番 : EA911AK-503
品名 : 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/カーキ)
仕様
材質 | 綿100% | ||
---|---|---|---|
染糊付き弱撥水加工 | |||
#8号 | |||
*色物は色落ちの可能性があります。 | |||
幅 | 1100mm | 長さ | 5m |
厚み | 1mm | 色 | カーキ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 10:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1474ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)