詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AK-515

品名 : 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラウン)

仕様

材質 綿100%
染糊付き弱撥水加工
#8号
*色物は色落ちの可能性があります。
1100mm 長さ 10m
厚み 1mm ブラウン
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/24 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA911AK-503 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/カーキ)
EA911AK-504 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ダークグリーン)
EA911AK-505 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラウン)
EA911AK-506 1.1x 5m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ネイビー)
EA911AK-511 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/キナリ)
EA911AK-513 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/カーキ)
EA911AK-514 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ダークグリーン)
EA911AK-515 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラウン)
EA911AK-516 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ネイビー)
EA911AK-517 1.1x10m/ 1.0mm 綿帆布(8号/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top