品番 : EA911AK-525
品名 : 1.1x 5m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
仕様
| 材質 | 綿100% | ||
|---|---|---|---|
| 染糊付弱撥水加工 | |||
| #11号 | |||
| *色物は色落ちの可能性があります。 | |||
| 幅 | 1100mm | 長さ | 5m |
| 厚み | 0.55mm | 色 | ブラウン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
