品番 : EA911AK-535
品名 : 1.1x10m/0.55mm 綿帆布(11号/ブラウン)
仕様
材質 | 綿100% | ||
---|---|---|---|
染糊付弱撥水加工 | |||
#11号 | |||
*色物は色落ちの可能性があります。 | |||
幅 | 1100mm | 長さ | 10m |
厚み | 0.55mm | 色 | ブラウン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/17 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1474ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)