詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AM-71

品名 : 1.37x 2m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色)

仕様

幅(mm) 1370 長さ(m) 2
厚み(mm) 0.9 色 OD
材質 PVC
難燃試験合格品の高耐久レザー。
椅子などの皮の補修に最適です。
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1422ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA911AM-71 1.37x 2m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色)
EA911AM-72 1.37x 5m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色)
EA911AM-73 1.37x10m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※商品はOD色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top