品番 : EA911AM-73
品名 : 1.37x10m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色)
仕様
| 幅(mm) | 1370 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.9 | 色 | OD |
| 材質 | PVC | ||
| 難燃試験合格品の高耐久レザー。 | |||
| 椅子などの皮の補修に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AM-71 1.37x 2m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色) |
| EA911AM-72 1.37x 5m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色) |
| EA911AM-73 1.37x10m/0.9mm 補修用合皮生地(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA911AM-71です。
