品番 : EA911AN-1
品名 : 980x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
仕様
| カラー | 透明 | 厚み(mm) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 2 | 幅(mm) | 980 |
| 材質 | PVC | 重量 | 約2kg |
| 軟質PVCフィルム | |||
| 抗菌仕様 | |||
| RoHS2対応 | |||
| SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
