詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AN-3

品名 : 980x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)

仕様

カラー 透明 厚み(mm) 0.3
長さ(m) 10 幅(mm) 980
材質 PVC 重量 約10kg
軟質PVCフィルム
抗菌仕様
RoHS2対応
SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)
追加説明
カタログ価格

8,310 (税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AN-1 980x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
EA911AN-2 980x0.3mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
EA911AN-3 980x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
EA911AN-11 980x0.2mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
EA911AN-12 980x0.2mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
EA911AN-13 980x0.2mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー/抗菌)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top