詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AP-10G

品名 : 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(緑)

仕様

グリーン 長さ 10m
材質 PVC(塩化ビニール)発泡シート、裏面モス(レーヨン)貼り サイズ 920(W)×0.8(T)mm
重量 約7.0kg
物品カバー、袋物、シート等に
風合い良く加工しやすい。
PVCの裏にメッシュ地を貼り付けており、その素材がレーヨンとなります。(サブ画像参照)
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 06:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1469ページ
バリエーション一覧
EA911AP-5A 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(白)
EA911AP-5B 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(黒)
EA911AP-5G 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(緑)
EA911AP-10A 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(白)
EA911AP-10B 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(黒)
EA911AP-10G 0.92x10m/0.8mm PVC発泡シート(緑)
EA911AP-30A 0.92x30m/0.8mm PVC発泡シート(白)
ウェブカタログ画像
  • 裏面:モス(レーヨン)貼り\n※画像は茶色の裏面

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top