品番 : EA911AP-5B
品名 : 0.92x 5m/0.8mm PVC発泡シート(黒)
仕様
色 | 黒 | 長さ | 5m |
---|---|---|---|
材質 | PVC(塩化ビニール)発泡シート、裏面モス(レーヨン)貼り | サイズ | 920(W)×0.8(T)mm |
重量 | 約3.5kg | ||
物品カバー、袋物、シート等に | |||
風合い良く加工しやすい。 | |||
PVCの裏にメッシュ地を貼り付けており、その素材がレーヨンとなります。(サブ画像参照) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 14:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1469ページ |