品番 : EA911AR-12
品名 : 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)
しっかり保形、補強したい時に
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 57-359 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 250mm | 長さ | 500mm |
| 厚み | 1.5mm | カラー | 黒 |
| 材質 | 発泡ポリエチレン100% | 重量 | 約146g |
| 曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。 | |||
| クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/01 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1425ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AR-11 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒) |
| EA911AR-12 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒) |
| EA911AR-13 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白) |
| EA911AR-14 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
