詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AR-14

品名 : 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白)

しっかり保形、補強したい時に

仕様

メーカー クロバー(Clover) 型番 57-358
幅 250mm 長さ 500mm
厚み 1.5mm カラー 白
材質 発泡ポリエチレン100% 重量 約146g
曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。
クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA911AR-11 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)
EA911AR-12 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/黒)
EA911AR-13 250x500x0.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白)
EA911AR-14 250x500x1.5mm 芯材(発泡ポリエチレン/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top