品番 : EA911AR-41
品名 : 20mmx 2m/0.4mm 反射シート(シルバー)
仕様
| 幅 | 20mm | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.4mm | 材質 | ポリエステル65%、コットン35% |
| 用途 | 横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして | 引張強度 | タテ:1110N ヨコ:699N |
| 取付方法 | 縫い付け | ||
| 粘着剤なし | |||
| 夜間でも有色の反射光を得ることができます。 | |||
| 視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。 | |||
| 縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。 | |||
| 封入型 表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1443ページ 2302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
