詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AR-43

品名 : 50mmx 2m/0.4mm 反射シート(シルバー)

仕様

50mm 長さ 2m
厚み 0.4mm 材質 ポリエステル65%、コットン35%
用途 横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして 引張強度 タテ:1110N
ヨコ:699N
取付方法 縫い付け
粘着剤なし
夜間でも有色の反射光を得ることができます。
視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。
縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。
封入型
表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

2,040 (税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/27 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1443ページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA911AR-31 0.92x 1m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-41 20mmx 2m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-42 30mmx 2m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-43 50mmx 2m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-46 20mmx10m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-47 30mmx10m/0.4mm 反射シート(シルバー)
EA911AR-48 50mmx10m/0.4mm 反射シート(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 封入型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top