詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AR-53

品名 : 50mmx 2m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)

仕様

幅 50mm 長さ 2m
厚み 0.4mm 材質 ポリエステル65%、コットン35%
用途 作業着、ベスト、靴、鞄、帽子、手袋、エンブレム・ロゴなどに 引張強度 タテ:1040N
ヨコ:685N
取付方法 縫い付け
ユニチカスパークライト
粘着剤なし
効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。
衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。
優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。
オープン型
反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/28 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1443ページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA911AR-51 20mmx 2m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
EA911AR-52 30mmx 2m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
EA911AR-53 50mmx 2m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
EA911AR-56 20mmx10m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
EA911AR-57 30mmx10m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
EA911AR-58 50mmx10m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
ウェブカタログ画像
  • オープン型

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top