品番 : EA911AR-58
品名 : 50mmx10m/0.4mm 反射シート(蛍光オレンジ)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.4mm | 材質 | ポリエステル65%、コットン35% |
| 用途 | 作業着、ベスト、靴、鞄、帽子、手袋、エンブレム・ロゴなどに | 引張強度 | タテ:1040N ヨコ:685N |
| 取付方法 | 縫い付け | ||
| ユニチカスパークライト | |||
| 粘着剤なし | |||
| 効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。 | |||
| 衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。 | |||
| 優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。 | |||
| オープン型 反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1443ページ 2302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
