詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AS-111

品名 : 1.1 x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)

仕様

材質 ナイロン(1680デニール)、裏面PVCコート
物品カバー、袋、鞄に最適です。
長さ 5m 1100mm
厚み 0.6mm カラー OD
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/01 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1422ページ 2545ページ
バリエーション一覧
EA911AS-111 1.1 x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
EA911AS-112 1.1x 10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
ウェブカタログ画像
  • カラー:OD

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top