品番 : EA911AS-112
品名 : 1.1x 10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD)
仕様
| 材質 | ナイロン(1680デニール) 裏面PVCコート | ||
|---|---|---|---|
| 物品カバー、袋、鞄に最適です。 | |||
| 長さ | 10m | 幅 | 1100mm |
| 厚み | 0.6mm | カラー | OD |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1422ページ 2545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AS-111 1.1 x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) |
| EA911AS-112 1.1x 10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/OD) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA911AS-101 : 1.17x 5m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) |
| 仕様別商品 | EA911AS-102 : 1.17x10m/0.6mm ナイロンシート(裏面PVCコート/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
