詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AV-1

品名 : 1.0x1.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)

仕様

幅(mm) 1000 長さ(m) 1
厚み(mm) 0.5 瞬間耐熱温度 500℃
材質 ケブラー繊維100% 生地 綾織
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
サイジング加工品(※機にかける経糸に糊を塗布して強度を高める加工)
両端閉じ耳仕様
追加説明
カタログ価格

7,060 (税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/07/16 18:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AV-1 1.0x1.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-3 1.0x3.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-5 1.0x5.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
EA911AV-10 1.0x 10m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
ウェブカタログ画像
  • 拡大画像

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top