品番 : EA911AV-3
品名 : 1.0x3.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創)
仕様
| 幅(mm) | 1000 | 長さ(m) | 3 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.5 | 瞬間耐熱温度 | 500℃ |
| 材質 | ケブラー繊維100% | 生地 | 綾織 |
| 耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| サイジング加工品(※機にかける経糸に糊を塗布して強度を高める加工) | |||
| 両端閉じ耳仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AV-1 1.0x1.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創) |
| EA911AV-3 1.0x3.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創) |
| EA911AV-5 1.0x5.0m/0.5mm ケブラー生地(耐切創) |
| EA911AV-10 1.0x 10m/0.5mm ケブラー生地(耐切創) |
