詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AW-1

品名 : 1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)

仕様

幅(mm) 1000 長さ(m) 1
厚み(mm) 0.6 材質 ケブラー繊維使用アルミ加工布
瞬間耐熱温度 500℃
ケブラー繊維は耐切創性、耐熱性に優れています。
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1423ページ
バリエーション一覧
EA911AW-1 1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)
EA911AW-3 1.0x3.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)
EA911AW-5 1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top