品番 : EA911AW-3
品名 : 1.0x3.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)
仕様
| 幅(mm) | 1000 | 長さ(m) | 3 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.6 | 材質 | ケブラー繊維使用アルミ加工布 |
| 瞬間耐熱温度 | 500℃ | ||
| ケブラー繊維は耐切創性、耐熱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1423ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911AW-1 1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) |
| EA911AW-3 1.0x3.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) |
| EA911AW-5 1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) |
ウェブカタログ画像
拡大
