詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-11

品名 : 0.9x100m/0.01mm 養生シート(ダブル/2巻)

仕様

材質 高密度ポリエチレン 厚み 0.01mm
幅(広げたサイズ)×長さ 900(1800)mm×100m 仕様 ダブル
外装、内装、美装など、あらゆる現場の養生に最適です。
両面コロナ処理を施しているので乾燥塗料皮膜の固着を高めます。
追加説明
カタログ価格

3,880 (税抜)/ 4,268 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/27 08:59現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0162ページ
バリエーション一覧
EA911BA-11 0.9x100m/0.01mm 養生シート(ダブル/2巻)
EA911BA-12 0.9x200m/0.01mm 養生シート(2巻)
EA911BA-13 1.8x100m/0.01mm 養生シート(ダブル/2巻)
EA911BA-14 1.8x200m/0.01mm 養生シート(2巻)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top