品番 : EA911BA-14
品名 : 1.8x200m/0.01mm 養生シート(2巻)
仕様
| 材質 | 高密度ポリエチレン | 厚み | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 幅×長さ | 1800mm×200m | 仕様 | シングル |
| 外装、内装、美装など、あらゆる現場の養生に最適です。 | |||
| 両面コロナ処理を施しているので乾燥塗料皮膜の固着を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,770 円(税抜)/ 8,547 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/15 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-11 0.9x100m/0.01mm 養生シート(ダブル/2巻) |
| EA911BA-12 0.9x200m/0.01mm 養生シート(2巻) |
| EA911BA-13 1.8x100m/0.01mm 養生シート(ダブル/2巻) |
| EA911BA-14 1.8x200m/0.01mm 養生シート(2巻) |
