詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-131

品名 : 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・シングル)

仕様

幅(広げたサイズ) 1000mm 長さ 100m
厚さ 0.02mm 仕様 シングル
材質 ポリエチレン
厚手タイプ
建築養生用に
養生面がよく見えて安心
期間の長い現場や風のある現場に
追加説明
カタログ価格

2,940 (税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/09/24 11:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0162ページ
バリエーション一覧
EA911BA-131 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-132 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
EA911BA-133 0.9x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-135 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-134 0.9x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
EA911BA-136 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top