品番 : EA911BA-136
品名 : 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・ダブル)
仕様
| 幅(広げたサイズ) | 1800(3600)mm | 長さ | 100m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.05mm | 仕様 | ダブル |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 厚手タイプ | |||
| 建築養生用に | |||
| 養生面がよく見えて安心 | |||
| 期間の長い現場や風のある現場に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 15:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

