品番 : EA911BA-133B
品名 : 0.9x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・シングル)
仕様
| 用途 | 期間の長い現場や風のある現場に | 仕様 | シングル |
|---|---|---|---|
| 幅(広げたサイズ) | 900mm | 長さ | 100m |
| 厚さ | 0.05mm | 材質 | ポリエチレン |
| 厚手タイプ | |||
| 建築養生用に | |||
| 養生面がよく見えて安心 | |||
| 紙管巻き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/15 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
