詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-37A

品名 : 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・シングル)

仕様

用途 期間の長い現場や風のある現場に 仕様 シングル
幅(広げたサイズ) 1800mm 長さ 50m
厚さ 0.1mm 材質 ポリエチレン
厚手タイプ
建築養生用に
養生面がよく見えて安心
紙管巻き
追加説明
カタログ価格

14,400 (税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/27 09:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA911BA-36A 1.0 x100m/0.1mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-37A 1.8 x 50m/0.1mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-131B 1.0x100m/0.02mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-133B 0.9x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・シングル)
EA911BA-135B 1.8x100m/0.05mm 床面養生シート(厚手・シングル)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top