品番 : EA911BA-42
品名 : 1.83x 100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー)
仕様
| サイズ | 1830mm×100m | 重量 | 18kg |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.1mm | 材質 | ポリエチレン |
| 長期の床面保護、居宅マンションの床面保護に。 | |||
| 燃焼時、有毒ガスがでません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/15 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BA-41 0.915x100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー) |
| EA911BA-42 1.83x 100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
