詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BA-41

品名 : 0.915x100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー)

仕様

サイズ 915mm×100m 重量 9kg
厚み 0.1mm 材質 ポリエチレン
長期の床面保護、居宅マンションの床面保護に。
燃焼時、有毒ガスがでません。
追加説明
カタログ価格

6,120 円(税抜)/ 6,732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0162ページ

代替品

EA911BA-2
  • 品番

    EA911BA-2

  • コメント

    2巻入 1000mm×100m

バリエーション一覧
EA911BA-41 0.915x100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー)
EA911BA-42 1.83x 100m/0.1mm 床面養生シート(ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top