詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-71

品名 : 0.91x 1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚)

仕様

サイズ 1000×910mm 厚さ 2.5㎜
カラー ナチュラル 材質 ポリプロピレン
入数 10枚
床・壁の保護・養生、輸送時の梱包材や緩衝材に
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 1663ページ
バリエーション一覧
EA911BB-71 0.91x 1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚)
EA911BB-72 0.91x 1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
※代表画像
  • 入数10枚\n※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top