品番 : EA911BB-72
品名 : 0.91x 1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚)
仕様
| サイズ | 1000×910mm | 厚さ | 3.0㎜ |
|---|---|---|---|
| カラー | ナチュラル | 材質 | ポリプロピレン |
| 入数 | 10枚 | ||
| 床・壁の保護・養生、輸送時の梱包材や緩衝材に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BB-71 0.91x 1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚) |
| EA911BB-72 0.91x 1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
