品番 : EA911BC-51
品名 : 1.01x3.81m 養生クロス
特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします
仕様
| 用途 | 塗料のペイントやしっくい、染料からの保護に | 長さ | 3.81m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1.01m | 厚さ | 0.254mm |
| 特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします。 | |||
| 吸収した液体の漏れを防ぎます。 | |||
| 頑丈かつ、再利用可能で滑りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0163ページ 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BC-51 1.01x3.81m 養生クロス |
| EA911BC-52 1.52x2.03m 養生クロス |
| EA911BC-53 2.28x3.04m 養生クロス |
| EA911BC-54 3.04x3.81m 養生クロス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
