詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BC-52

品名 : 1.52x2.03m 養生クロス

特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします

仕様

用途 塗料のペイントやしっくい、染料からの保護に 長さ 2.03m
1.52m 厚さ 0.254mm
特殊な工業用コーティングを行った繊維で、汚れたペイント等を見やすくします。
吸収した液体の漏れを防ぎます。
頑丈かつ、再利用可能で滑りません。
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0163ページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA911BC-51 1.01x3.81m 養生クロス
EA911BC-52 1.52x2.03m 養生クロス
EA911BC-53 2.28x3.04m 養生クロス
EA911BC-54 3.04x3.81m 養生クロス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 特殊な工業用コーティングを行った繊維
  • ドレープ・耐久性があり滑りにくい
  • 液体の漏れに強い
  • 塗装・左官・染色に最適
  • 汚れたペイント等が見やすい

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top